D 耐熱性無機接着剤アロンセラミック 東亞合成 アルミナ 33240295

耐熱性無機接着剤アロンセラミック

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1kg) 注文コード33240295 品番D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一液加熱硬化型の耐熱性無機接着剤です。
150℃で加熱硬化し1200〜1300℃の高温に耐えます。
金属・セラミックス・ガラス・石英・カーボンなどに対して高温下でも強い接着強度を持っています。
耐熱・耐油・耐薬品性に優れています。

使用方法
1.乾燥工程
室温 16〜24時間の乾燥
90℃ 1〜2時間の加熱脱水
2.硬化工程
150℃ 1時間以上の加熱
自然冷却
アズワン品番6-5017-02 形状白色ペースト状 使用温度範囲(℃)0〜1200 主成分アルミナ 適合材アルミナ・ルチルセラミックス・ステアタイトなど 硬化時間(分)60(at150℃加熱硬化) 主な用途金属、セラミックス、ガラス、石英、カーボン 粘度(mPa・s)50000(at20℃) 線膨張係数(×10-6/℃)8(0〜600℃平均) 危険物の類別非危険物 特性耐熱、耐油、耐薬品 被着材の素材金属 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
ソーダライムガラスの無機接着
株式会社シィアイテクノ 様

接着力抜群で、脱水と加熱硬化後には高真空中でも使用できる。充填に使用する場合、乾燥と硬化に24時間以上かかるが、無機接着剤の特性上、致し方ない。

2人が参考にしています
2025-01-09
用途:
電気炉補修材の補強
医療・福祉・介護関連業

電気炉の炉の亀裂を補修材で埋めて乾燥。この接着剤を補修部に塗布して補強。使用法どうり、温度処理して今のところは問題ないようです。

2人が参考にしています
対象商品:
33240286
2024-03-03
用途:
電気炉の修理
教育・研究機関

電気炉のヒーターが切れたので分解したら、マイカ板上にニクロム線が巻いてあり、セラミックでコーティングされた構造だったので、新しいマイカ板の上に新しいニクロム線を巻いてアロンセラミックでコーティングしたら元通りに使えるようになりました。

2人が参考にしています
対象商品:
33240286
2019-04-03
用途:
金属とガラスの接着

ブラストしていてもアルミやステンレスなど金属面には接着しなくて剥がれる.ガラスにはよく食いついている.

4人が参考にしています
対象商品:
33240286
2018-09-14
用途:
ブレーキライニング用センサーの固定

狭い箇所への流し込みには手間がかかりますが、流し込んで硬化してしまえば十分に耐久性があります

3人が参考にしています
対象商品:
33240286
2020-08-10
用途:
ドラムブレーキの剥離したライニングの接着
emotion factory 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

16時間の時点では硬化しておらず90℃で1時間150℃で1時間加熱処理をしたら、完全に接着出来ました。

2人が参考にしています
対象商品:
33240286
2018-12-13
用途:
るつぼのコーティング

分離しやすく、最初の攪拌に時間がかかる。均一になったかどうかがわかりづらいので容器を工夫して欲しいと感じる。
他のアルミナ製耐熱性塗料に比べて少し耐熱温度が低い。

1人が参考にしています
対象商品:
33240286
2017-07-08
用途:
金属の接着剤として使っています。
シマヌキ電機有限会社 様

熱が発生する場所なので耐熱剤これでないと無理です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする