Circuit Works
Circuit Worksの 接着剤
Circuit Worksの エポキシ系接着剤
Circuit Worksの 2液タイプ
導電性エポキシ接着剤 Conductive Epoxy
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(7g×2本)
注文コード
33240435
品番
CW2400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,500
優れた導電性の2液性エポキシ接着剤です。
ハンダよりも簡単に基板の導電接着ができます。
アズワン品番
1-6804-01
セット内容
A剤7g+B剤7g
色
A:銀色/B:灰色
使用温度範囲(℃)
-91〜100
主成分
エポキシ樹脂・銀
硬化条件
室温:4時間、65〜121℃:5〜10分
抵抗値
0.001Ω・cm未満
危険物の類別
非危険物
特性
導電性