105G PTFE強力接着剤 フロン工業 33240462

PTFE強力接着剤

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(50g)
内容量1個(50g)注文コード33240462品番105G
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

プライマーを使用し、PTFEとPTFE、PTFEと金属、PTFEとEPDM、PTFEと超高分子ポリマー、PTFEとシリコン等が接着できる画期的な接着剤です。

主な用途PTFE、金属、シリコン仕様ゼリ-状接着剤(強力型)粘度(mPa・s[cP])1000危険等級アズワン品番6-5662-02危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
注意
※ご使用にはプライマーが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33240471
2020-06-05
用途: 超音波スケーラー内部のホース交換
かのう歯科医院医療・福祉・介護関連業

超音波スケーラー内部のホース交換の際、フッ素加工されたチューブを接続するときに使用。瞬時に接着できて便利でした。

2が参考にしています
対象商品 : 33240471
2016-08-16
用途: 一般接着できぬPTFE接合が可能となる。実にすばらしいです。
製造業

ただ、薬品に浸し変色と言う結末で、使用そのものは断念しましたが、一般対応では何の問題もない商品でした。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする