他の方の記載にあるとおり(読んでなかった....)、接続部内径3mmでした。
接続口径の4mmって外径?ゴミになりました。
量の調整が出来て満足ですが作業終了後外すときに接着剤が手につきました。
外周に突起があればと思いました。
20年以上竹の横笛を製作しています。完成した笛が割れないように竹の繊維に瞬間接着剤を浸透させています。竹の粉が付着してノズルがすぐダメになり困っていました。細いプラ管を火であぶってアタッチメントを手作りしていましたが、この商品を知り、早速使ってみました。何度か使うと竹の粉が付いてダメになるのですが、100本あるので気楽に交換できます。作業が本当に楽になりました。
使い勝手によっては、これでいいのかもしれないが、当社の使い方では
先の細いノズル部が長すぎて、塗布の際手が震えてねらいにくい。
ノズル部の長さが、1/3位のものが欲しい。先部の固さも、もう少し固い方が、フラフラしなくて作業しやすい。
接続口径4mmとの記載があり、ロックタイト222のノズルとして購入しました
過去にアロンアルファ一般用付属ノズル内径4mmをロックタイト222に使用していたため、接続口径が同じなためこちらを購入しましたが、接続できませんでした
購入したものは実測アタッチメント内径3mmでしたので、4mmの商品には接続できないようです
自分で作ろうかと思いましたが、程良い細さを均等に作る時間より買った方がお安いです。接着剤の流し込みには最適。