SH9550V N95マスク(排気弁付き) アズワン 33242273

 

SH9550V N95マスク(排気弁付き) アズワン 33242273 SH9550V N95マスク(排気弁付き) アズワン 33242273 SH9550V N95マスク(排気弁付き) アズワン 33242273

N95マスク(排気弁付き)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード33242273 品番SH9550V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100

米国NIOSH認定のN95規格マスクです。
ノーズクリップ付きで、顔にフィットします。
口元を圧迫しない自然な立体構造です。

アズワン品番0-8083-03 用途ウイルス対策に! 仕様バルブ付き 種別使い捨て防じん 形状カップ型 ホワイト 入数(枚)10 規格N95 対象ウイルス等 ひもタイプオーバーヘッド

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33242273
2020-02-12
用途:
工場内塗装
株式会社淀川螺旋管製作所 様 (製造業)

呼吸も苦しさ感じず、ズレたりせずに、装着に不快感無し。
外した後の鼻の穴の汚れもなし

対象商品:
33242273
2017-11-20
用途:
機械のメンテナンス時

ベンチレーターがあるので、息苦しくなく重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
33242273
2014-01-27
用途:
普段使い?
含笑寺 様

ゴムが短くてキツイ。
排気弁が良く観ると開きっ放しになる固体がある。
排気弁開きっぱなしではせっかくのマスクの意味が半減。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
PM2.5対応していますか?
回答:
対応しています。
当社の取り扱い商品では、N95・DS1・DS2・DS3マスクに効果があります。
因みに、下記が各規格に於ける捕集サイズです。
DS1・DS2・DS3の国家試験粒子 0.06〜0.1um

DS1:80%以上捕集
DS2:95%以上捕集
DS3:99%以上捕集

N95の米国基準試験粒子 0.075±0.02
N95:95%以上捕集
2人が参考にしています
2013-02-08

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする