DC-EC70 ダストカートエコノミー アズワン 33243917 DC-EC70 ダストカートエコノミー アズワン 33243917 DC-EC70 ダストカートエコノミー アズワン 33243917

ダストカートエコノミー

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33243917 品番 DC-EC70
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥21,230
販売価格(税別)
19,300

カート前面からゴミ袋を容易に引き出すことができます。

アズワン品番2-7848-02 材質スチール 寸法(mm)393×390×576 質量(kg)3.2 種類ダストカー 容量(L)70 材質(キャスター)ナイロン製 キャスター径(Φmm)50 商品タイプ本体(フレーム)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33243901
2015-07-22
用途:
シュレッダーのごみ収集用
建設業・工事業

市販のビニールの袋が使用できるので良いと思います。
もう少し価格の検討をお願いしたいです。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする