アズワン
アズワンの ゴミ箱
アズワンの ダストカート
ダストカートエコノミー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33243926
品番
DC-EC45SUS
参考基準価格(税別)
¥39,300
販売価格(税込)
¥43,120
販売価格(税別)
¥
39,200
バスケットに入れる
カート前面からゴミ袋を容易に引き出すことができます。
アズワン品番
2-7848-03
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
326×330×476
質量(kg)
2.7
種類
ダストカー
容量(L)
45
材質(キャスター)
ナイロン製
キャスター径(Φmm)
50
商品タイプ
本体(フレーム)