タクミナ
タクミナの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
タクミナの 残留塩素計
タクミナの 残留塩素測定器
デジタル残留塩素テスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33244863
品番
DCT-01(7TESA000010)
参考基準価格(税別)
¥87,600
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
一台で遊離塩素・全塩素濃度を測定できる、残留塩素テスターです。
付属品
セル×2
一般用遊離残留塩素DPD分包試薬×100包
ハンドストラップ×1
アルカリ乾電池(単3型)×4本
アズワン品番
1-8210-21
測定項目
測定原理:遊離塩素(一般・温泉)、全塩素(一般・温泉)
商品タイプ
レンタル品はこちら
寸法(mm)
66×175×54.5
質量(g)
約310(本体)
電源
単3アルカリ乾電池×4本
測定範囲(mg/L)
0.00〜5.00
分解能
0.01(mg/L)
繰返し性
±0.02mg/L(0.00〜2.00mg/L)、±0.3mg/L(2.00〜5.00mg/L)
注意
※一般遊離塩素の測定以外には別売の専用試薬が必要です。