080540-521 残留塩素測定器 DPD法 SIBATA(柴田科学) 33245195 080540-521 残留塩素測定器 DPD法 SIBATA(柴田科学) 33245195 080540-521 残留塩素測定器 DPD法 SIBATA(柴田科学) 33245195 080540-521 残留塩素測定器 DPD法 SIBATA(柴田科学) 33245195

残留塩素測定器 DPD法

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33245195 品番 080540-521
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。
試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。
遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。
主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。
DPD試薬は、粉体試薬で1回1袋の分包タイプ、錠剤試薬で1回1錠のタイプがあります。どちらも標準100回分と徳用500回分があります。
DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(粉体試薬はpH3〜10の検水であれば安定した測定ができます。錠剤試薬は水道水やプール水専用y)。
粉体試薬はオプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。
試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の有効期限の確認が容易にできます。
比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。
測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、
・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。
・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。
・DPD粉体試薬を加えて混和します。
・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。
測定方法-結合残留塩素の場合、
・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。
・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。
・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。
結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒遊離残留塩素(mg/L)

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプ試薬付き(DPD粉体試薬100回分) 測定範囲(mg/L)0.05〜2.0 本体寸法(mm)67×34×157 本体質量(g)300(ケース含) 測定方法DPD法 セット内容残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本 標準比色板0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0 用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。 TGK品番371-80-64-23 トラスコ品番418-2642 質量(g)500 アズワン品番6-9785-02
取扱説明書:(0.42MB)
注意
※温泉水や海水など、妨害物質が多く含まれる検水は測定できない場合があります。

商品説明動画

残留塩素測定器DPD法の使用方法
この動画は、14人が参考にしています。
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:184

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
水道水・設備の水質管理として、残留塩素の簡易測定(DPD法)に使用
株式会社ドゥサイエンス 様 (建設業・工事業)

残留塩素の管理用に使用しました。DPD試薬で発色させて比色板で読み取る方式なので操作が簡単で、現場でも手早く確認できます。試薬100回分付きで継続測定もしやすく、0.05〜2.0mg/Lの範囲(12段階)で日常管理には十分でした。

2026-01-20
用途:
水質検査作業
シェル商事株式会社 様 (その他業種)

他のタイプも使用しましたが、使い勝手はこのタイプ一番扱いやすいです。

対象商品:
33245186
2024-08-29
用途:
病院水道残留塩素測定

10年近く使っていてキャップがボロボロでした。1個なくしたため測定値に影響しないかと購入。測定器横にあるスペースに試薬を入れるのだが、動きやすく試薬袋がごちゃごちゃしてしまうのが改善されると嬉しいです。

対象商品:
33245195
2023-08-19
用途:
水道の塩素濃度調査
株式会社大松 様 (不動産業)

すぐに結果が出るのでいいです。
簡便で保管も場所とらずでよいです。
検査に必要なものが揃っていたので到着後すぐに実施できました。

対象商品:
33245186
2021-09-08
用途:
社員食堂にて作業前の水質検査で使用
株式会社 藤給食センター 様 (飲食業)

検査をしやすいと思います。各現場に必要なので、再度購入します。

対象商品:
33245186
2020-04-14
用途:
貯水槽清掃作業あと
有限会社ウォーターカンパニー 様 (建設業・工事業)

使い方も簡単で、素人でもわかりやすく手軽に使えるのが良かったです。ありがとうございました。

対象商品:
33245186
2018-01-26
用途:
浴場内外のお湯、水の残留塩素測定
サービス業

扱いやすい。もう少し大きければ、こぼれにくいかと。

対象商品:
33245186
2016-04-09
用途:
水道水の残留塩素測定

安価で簡易のところが良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「残留塩素計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする