36540-33 ラピッドDPD試薬 関東化学 33245247

ラピッドDPD試薬

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(25g) 仕様試薬 注文コード33245247 品番36540-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

検水10mlあたり100mg(または1錠)を溶解させるだけで測定できます。
2種類の試薬(DPD指示薬・りん酸緩衝液)を使用する必要がありません。
検液の透明度が高いため比色計・光度計に使用できます。
1回分(100mg)を採取できる計量スプーン付きです。

アズワン品番2-5975-01 仕様試薬

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33245247
2017-07-29
用途:
浴槽の水質検査に使用する

数箇所検査するのに1回ごとに袋を破って使用しなければならないのは、大変ですが、容器(20g)に入っているので、手間が省けます。

対象商品:
33245256
2017-04-06
用途:
風呂場の水質検査
医療法人 龍美会 様 (医療・福祉・介護関連業)

以前も購入し使用した結果、この製品がよかったので再注文しました。定期的に購入する予定です。

対象商品:
33245274
2015-07-09
用途:
残塩測定
建設業・工事業

タブレットなので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする