P-02 静電スリッパ(エレクリア) ミツウマ 33246884

静電スリッパ(エレクリア)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1足
注文コード
33246884
品番
P-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,050

クッション性に優れ、歩行時の疲れを軽減します

サイズ(cm)
24~24.5
トラスコ品番
858-5884
材質
外底/ 静電性PU(ポリウレタン)
サイズ
S
質量(g)
660
タイプ
スリッパタイプ
種類
クリーンシューズ
機能
クッション性
導電性
105~109Ω
アズワン品番
1-8702-05
靴タイプ
スリッパ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33246884
2017-03-13
用途: クリーニング室

これまでは普通の静電靴を使用していましたが、湿度が高い場所での作業なので蒸れない様にこのスリッパを購入しました。足のあたる部分のクッション性が良く、疲れにくいとの事です。また、前より涼しいので足が蒸れないと好評です。椅子に座ってやる作業が主なのでこれで大満足です。

対象商品 : 33246902
2016-05-30
用途: ケンサ室用
製造業

サイズも選べる為、助かりました。

対象商品 : 33246893
2011-06-22
用途: 静電安全靴の代わりに夏場の事務室用
株式会社エスコ

履き心地は、思ったより良かった 通気性があり蒸れない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする