NP-7 PPトラックロープ ユタカメイク 33268471

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NP-7 PPトラックロープ ユタカメイク 33268471 NP-7 PPトラックロープ ユタカメイク 33268471 NP-7 PPトラックロープ ユタカメイク 33268471

PPトラックロープ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード33268471 品番NP-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

安価で引っ張り強度のあるロープです。

長さ(m)25 太さ(Φmm)10 材質ポリプロピレン 破断荷重(kN)9.9 用途トラックの荷締め等。 トラスコ品番113-5495 タイプ両端サツマ加工 使用荷重(kN)1.65
注意
※欠点として合成繊維ロープの中で最も紫外線に弱く、日ざらし状態ではやがて表面が劣化するので、日陰で保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02445843
2014-06-25
用途:
荷物の固定

ひどい商品でした。他のサイズと一緒に購入しましたが仲間内でもいらないと言われ使わずに廃棄しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トラックロープの結び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track_rope/
2022-11-11

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする