ユタカメイク
ユタカメイクの トラック輸送・運送用品
ユタカメイクの トラック/荷掛ロープ
PPトラックロープ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
33268523
品番
NP-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
安価で引っ張り強度のあるロープです。
長さ(m)
30
太さ(Φmm)
12
材質
ポリプロピレン
破断荷重(kN)
14.4
用途
トラックの荷締め等。
トラスコ品番
113-3942
タイプ
両端サツマ加工
使用荷重(kN)
2.4
注意
※欠点として合成繊維ロープの中で最も紫外線に弱く、日ざらし状態ではやがて表面が劣化するので、日陰で保管して下さい。