ユタカメイク
ユタカメイクの トラック輸送・運送用品
ユタカメイクの トラック/荷掛ロープ
PPトラックロープ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
33268532
品番
NP-620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
安価で引っ張り強度のあるロープです。
長さ(m)
20
太さ(Φmm)
6
質量(kg)
0.34
材質
ポリプロピレン
破断荷重(kN)
3.72(375)
用途
トラックの荷締め等。
仕様
片端サツマ加工
高さ(mm)
60
伸度(%)
縦21、横33
包装形態
袋入
縦(mm)
290
横(mm)
90
引裂強度(N)
縦140、横130
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.62(63)
引張強度(N/5cm)
縦2415、横1970
注意
※欠点として合成繊維ロープの中で最も紫外線に弱く、日ざらし状態ではやがて表面が劣化するので、日陰で保管して下さい。