ユニット
ユニットの 道路用品
ユニットの 保安・工事灯
ユニットの コーン用セーフティライト
ソーラーキング90 本体のみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33278063
品番
387-83
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
徐々に明るくなる発光で注意喚起。赤色、ブルーグリーンの2色発光により車のブレーキランプ等との区別化ができる。
光センサーで昼間は消灯し、薄暮時から点滅を開始します。
動作時間
無日照:約14日
材質
グリップ:PC、PP、レンズ・ソーラーカバー:透明PC
質量(g)
210
電源
太陽電池(単結晶)
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×210(差込部Φ39.7)
電池
二次:ニッケル水素単三電池×2本