ユニット
ユニットの ヘルメット
ユニットの ヘルメット本体
ヘルメット透明ひさし通気孔付(飛・墜)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33278097
品番
377-36A-WH
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
2箇所の通気孔により、ムレにくい構造です。
色
白
材質
ABS
用途
飛来・墜落時保護用
仕様
EPA内装付、透明ひさし、通気性抜群
質量(g)
465
タイプ
前ひさし型
色(ひさし)
グレー