※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
ADVANTECの 定性ろ紙
シリカ濾紙 QRシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
33280215
品番
36701042
参考基準価格(税別)
¥12,310
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
アルミナバインダーを含んでおらず、捕集効率・ダスト補修能力に優れています。
アズワン品番
4-859-05
寸法(mm)
Φ42
質量(g/m
2
)
85
厚さ(mm)
0.38
圧力損失(kPa)
0.45(通気速度5cm/sのとき)
捕集効率(%)
99.99(0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過時)
最高使用温度(℃)
1000
型式
QR-100