※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリカ濾紙 QRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 寸法(mm)Φ47 注文コード33280233 品番36701047
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,900
この商品は寸法・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

アルミナバインダーを含んでおらず、捕集効率・ダスト補修能力に優れています。

アズワン品番4-859-07 寸法(mm)Φ47 質量(g/m2)85 厚さ(mm)0.38 圧力損失(kPa)0.45(通気速度5cm/sのとき) 捕集効率(%)99.99(0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過時) 最高使用温度(℃)1000 型式QR-100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33280233 36701047 68389003 36701047 シリカろ紙 ADVANTEC シリカろ紙 ADVANTEC 1箱(100枚) 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする