※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

粘稠液用濾紙

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード33281396 品番03351047
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,399円となります。
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

密度が低くろ過速度の速い濾紙で高粘稠液のろ過に適しています。ろ過速度が速く、柔らかな紙質の濾紙です。

寸法(Φmm)47 型式No.60 厚さ(mm)0.56 粒子保持能(μm)25 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)125 表面平滑 アズワン品番4-888-01 ろ水時間(s)7 破裂強さ(kPa)49 湿潤破裂強さ(kPa)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする