※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

定性濾紙 No.3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 寸法(Φmm)70 注文コード33281703 品番01301070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥880
この商品は寸法など9種類から選べます 他の種類を見る

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。比較的ろ過速度が速く、生産工程での品質管理用として使用されています。

寸法(Φmm)70 厚さ(mm)0.23 粒子保持能(μm)5 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)113 使用pH範囲0〜12 アズワン品番4-897-09 ろ水時間(s)130 吸水度(cm)7.5 破裂強さ(kPa)49 灰分0.01% 湿潤破裂強さ(kPa)12
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする