※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

定量濾紙 No.5A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 寸法(mm)Φ90 注文コード33281834 品番01511090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は寸法など15種類から選べます 他の種類を見る

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。

厚さ(mm)0.22 寸法(mm)Φ90 粒子保持能(μm)7 JIS規格JIS P 3801 5種A 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)97 使用pH範囲0〜12 アズワン品番4-898-10 ろ水時間(s)60 吸水度(cm)9.5 破裂強さ(kPa)61 灰分0.01% 湿潤破裂強さ(kPa)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33281834 01511090 02925142 01511090 円形定量ろ紙 No.5A ADVANTEC 円形定量ろ紙 No.5A ADVANTEC 1箱(100枚) 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする