曜日別特売
00011055 定性濾紙 No.1 ADVANTEC 33282428

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

定性濾紙 No.1

(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法(mm)Φ55
内容量1箱(100枚)注文コード33282428品番00011055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥320

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。ろ過速度が速く、水酸化鉄のような粗大沈殿物のろ過に適します。

厚さ(mm)0.2寸法(mm)Φ55粒子保持能(μm)6JIS規格JIS P 3801 1種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)90使用pH範囲0~12アズワン品番4-903-05ろ水時間(s)45吸水度(cm)9破裂強さ(kPa)79灰分0.1%湿潤破裂強さ(kPa)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33282489
2019-11-29
用途: 植物油のろ過の時
合同会社結プロジェクトその他業種

使用感が一番いいので、この濾紙を使い続けてます。大容量があればいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする