※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

定性濾紙 No.1

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 寸法(mm)Φ90 注文コード33282446 品番00011090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥470
この商品は寸法など20種類から選べます 他の種類を見る

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。ろ過速度が速く、水酸化鉄のような粗大沈殿物のろ過に適します。

厚さ(mm)0.2 寸法(mm)Φ90 粒子保持能(μm)6 JIS規格JIS P 3801 1種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)90 使用pH範囲0〜12 アズワン品番4-903-10 ろ水時間(s)45 吸水度(cm)9 破裂強さ(kPa)79 灰分0.1% 湿潤破裂強さ(kPa)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33282489
2019-11-29
用途:
植物油のろ過の時
合同会社結プロジェクト 様 (その他業種)

使用感が一番いいので、この濾紙を使い続けてます。大容量があればいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする