※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

定性濾紙 No.2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 33282613 品番 00021045
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は679円となります。
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。

厚さ(mm)0.26 寸法(mm)Φ45 粒子保持能(μm)5 JIS規格JIS P 3801 2種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)125 使用pH範囲0〜12 アズワン品番4-904-02 ろ水時間(s)80 吸水度(cm)8 破裂強さ(kPa)122 灰分0.1% 湿潤破裂強さ(kPa)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする