※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
ADVANTECの 定性ろ紙
定性濾紙 No.2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
寸法(mm)
Φ55
注文コード
33282647
品番
00021055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥370
この商品は
寸法
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
厚さ(mm)
0.26
寸法(mm)
Φ55
粒子保持能(μm)
5
JIS規格
JIS P 3801 2種
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
125
使用pH範囲
0〜12
アズワン品番
4-904-05
ろ水時間(s)
80
吸水度(cm)
8
破裂強さ(kPa)
122
灰分
0.1%
湿潤破裂強さ(kPa)
8