※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガラス濾紙 フッ素樹脂コーティング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 33283173 品番 36651025
参考基準価格(税別)¥26,550 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ガラス濾紙表面をフッ素樹脂で覆っているため、撥水性を有し吸湿性が非常に小さく大気中の粉塵濃度測定の際に、湿度の影響がほとんどありません。最高使用温度が高く260℃まで安定した使用が可能です。安全性の高いフッ素樹脂バインダーを用いているため、SOx・NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。

型式PG-45 質量(g/m2)44 厚さ(mm)0.12 圧力損失(kPa)0.15 捕集効率(%)97.5(0.3μmDOP%) はっ水度(kPa)≧2.5 吸湿量≦0.17mg 最高使用温度(℃)260 寸法(mm)Φ25 用途大気粉塵測定用 仕様バインダー:フッ素樹脂バインダー アズワン品番4-907-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする