※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
ADVANTECの ガラス繊維ろ紙
ガラス濾紙 GB-100Rシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
33283243
品番
36321034
参考基準価格(税別)
¥7,380
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
用途
大気中の浮遊粒子状物質の捕集、濃度測定、組織分析
仕様
有機バインダー処理:無し
形状
丸
型式
GB-100R
厚さ(mm)
0.38
寸法(mm)
Φ34
粒子保持能(μm)
0.6 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径
最高使用温度(℃)
500
質量(g/m
2
)
95
捕集効率(%)
99.99(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。
アズワン品番
4-908-44
圧力損失(kPa)
0.3 ※通気速度5cm/sのときの値
ろ水時間(s)
15 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間