※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
ADVANTECの ガラス繊維ろ紙
ガラス濾紙 GB-100Rシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
アズワン品番
4-908-49
注文コード
33283295
品番
36321090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,410
この商品は
アズワン品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
用途
大気中の浮遊粒子状物質の捕集、濃度測定、組織分析
仕様
有機バインダー処理:無し
形状
丸
型式
GB-100R
厚さ(mm)
0.38
寸法(mm)
Φ90
粒子保持能(μm)
0.6 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径
最高使用温度(℃)
500
質量(g/m
2
)
95
捕集効率(%)
99.99(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。
アズワン品番
4-908-49
圧力損失(kPa)
0.3 ※通気速度5cm/sのときの値
ろ水時間(s)
15 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33283295
36321090
02926515
36321090
ガラスろ紙GB-100R
ADVANTEC
1箱(100枚)
¥
23,980
税込
¥
26,378
注文コードが変更になりました。