※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガラス濾紙 GB-100Rシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) アズワン品番4-908-50 注文コード33283304 品番36321110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,270
この商品はアズワン品番など10種類から選べます 他の種類を見る

極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。

用途大気中の浮遊粒子状物質の捕集、濃度測定、組織分析 仕様有機バインダー処理:無し 形状 型式GB-100R 厚さ(mm)0.38 寸法(mm)Φ110 粒子保持能(μm)0.6 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径 最高使用温度(℃)500 質量(g/m2)95 捕集効率(%)99.99(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。 アズワン品番4-908-50 圧力損失(kPa)0.3 ※通気速度5cm/sのときの値 ろ水時間(s)15 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33283304 36321110 02926524 36321110 ガラスろ紙GB-100R ADVANTEC ガラスろ紙GB-100R ADVANTEC 1箱(100枚) 32,980 税込36,278 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする