※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
ADVANTECの ガラス繊維ろ紙
ガラス濾紙 GF-75シリーズ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
33283514
品番
36463300
参考基準価格(税別)
¥27,030
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
用途
微細粒子の捕集、液体シンチレーション計測
仕様
有機バインダー処理:無し
形状
角
型式
GF-75
厚さ(mm)
0.35
寸法(mm)
300×300
粒子保持能(μm)
0.3 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径
最高使用温度(℃)
500
質量(g/m
2
)
75
捕集効率(%)
99.999(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。
アズワン品番
4-908-85
圧力損失(kPa)
1.67 ※通気速度5cm/sのときの値
ろ水時間(s)
84 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1〜19までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1〜19までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1〜19までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300