※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QP-1000-01 サーマルサイクラー miniPCR Amplyus 33284336 QP-1000-01 サーマルサイクラー miniPCR Amplyus 33284336

サーマルサイクラー miniPCR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33284336 品番QP-1000-01
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

PCRの実験が容易にできるコンパクトなサーマルサイクラーです。USB接続により、専用アプリケーションでプロトコルの作成や保存、稼動状態のモニターができます。単体での稼動でも、本体のLED表示で現在の運転モードが一目で判ります。

寸法(mm)510×127×102 質量(g)450 形式サンプル形式:8×0.2mLPCRチューブ(ストリップ対応) 電源(V)AC100〜240(50/60Hz)70W 温度範囲(℃)周辺温度〜99℃(前回プロトコル記憶方式) 温度(℃)昇温:最大3.2/秒、降温:最大2.2/秒 対応OSWindows(R)、Mac、Android 温度制御方式PID制御 アズワン品番3-9984-01 プロトコル本体保存1(パソコン接続にて新規プロトコル作成可能)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする