※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Bio Plas
Bio Plasの バイオ・食品(菌)関連用品
Bio Plasの 培養用品
Bio Plasの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
マイクロ遠心チューブ シリコン加工 未滅菌
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000本)
注文コード
33285149
品番
4203SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内壁にサンプルが付着しにくいため、タンパク質・核酸研究等に適しています。※チューブにキャップは付属していません。
容量(mL)
2
材質
シリコン加工PP(ポリプロピレン)
形状
丸底
滅菌
未滅菌
アズワン品番
3-8621-03
オートクレーブの可否
不可