※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G-Tube シリコン処理 2mL

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(250本) 注文コード 33285569 品番 4169SLS
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

丈夫でクリアな材質のPP製フタつきチューブです。煮沸・薬品・冷凍に耐性があります。

容量(mL)2 仕様耐遠心強度:30000G、0.1mL刻み目盛付き、RNase・DNase・DNA・パイロジェンフリー 材質シリコン処理PP(ポリプロピレン) 滅菌電子線滅菌済 包装滅菌個包装 耐熱温度(℃)-80〜+121 アズワン品番3-8630-02 オートクレーブの可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする