※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Bio Plas
Bio Plasの バイオ・食品(菌)関連用品
Bio Plasの 培養用品
Bio Plasの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
G-Tube フラットトップ 2mL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(500本)
注文コード
33285675
品番
4050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫でクリアな材質のPP製フタつきチューブです。フタは開けやすく、しっかり密封することが可能です。
容量(mL)
2
仕様
耐遠心強度:30000G、煮沸可、RNase・DNase・DNA・パイロジェンフリー
材質
PP(ポリプロピレンチューブ)
色
ナチュラル
目盛
0.25ml刻み目盛付き(0.25〜2.0ml)
耐熱温度(℃)
-80〜+121
アズワン品番
3-8632-01
オートクレーブの可否
可(121℃・15分)