※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D 864-08 静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ BOLA 33286059 D 864-08 静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ BOLA 33286059

静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33286059 品番 D 864-08
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ボトルに複数のチューブを繋げるボトルキャップコネクターです。静電気拡散性を有しています。耐薬品性に優れています。

材質キャップ/静電気拡散性PPS(ポリフェニレンサルファイド)、チューブ接続部/静電気拡散性PTFE 適合チューブ外径(Φmm)最大8 耐熱温度(℃)-20〜+200 差込口2 アズワン品番3-8247-01 ねじサイズキャップ/GL45、チューブ接続部/GL14 抵抗値(Ω)10^6
注意
※チューブの取付けにはスクリュージョイント(別売)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする