※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BOLA
BOLAの ガラス・樹脂・金属容器
BOLAの びん/容器類
BOLAの 瓶/容器用キャップ
静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33286068
品番
D 865-08
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ボトルに複数のチューブを繋げるボトルキャップコネクターです。静電気拡散性を有しています。耐薬品性に優れています。
材質
キャップ/静電気拡散性PPS(ポリフェニレンサルファイド)、チューブ接続部/静電気拡散性PTFE
適合チューブ外径(Φmm)
最大8
耐熱温度(℃)
-20〜+200
差込口
3
アズワン品番
3-8247-02
ねじサイズ
キャップ/GL45、チューブ接続部/GL14
抵抗値(Ω)
10^6
注意
※チューブの取付けにはスクリュージョイント(別売)が必要です。