※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Buerkle
Buerkleの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
Buerkleの サンプラー
PTFEバレルポンプ ストップコック付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
1110
注文コード
33286759
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥85,800
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
接液部はすべてフッ素樹脂製の為、耐薬品性が高いです。ストップコック付のため、液ダレを防止可能です。
材質
本体、ホース/PTFE(フッ素樹脂)、チューブタイプストップコック/PTFE(フッ素樹脂)、ホースタイプストップコック/PVDF(フッ素樹脂)
全長(mm)
1110
タイプ
吐出部チューブ仕様
ホース長さ(m)
1.2
吐出量(mL/ストローク)
400
チューブサイズ(mm)
Φ32×950
アズワン品番
3-8181-03