※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Buerkle
Buerkleの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
Buerkleの サンプラー
PTFEバレルポンプ ストップコック付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33286768
品番
-
参考基準価格(税別)
¥135,500
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
接液部はすべてフッ素樹脂製の為、耐薬品性が高いです。ストップコック付のため、液ダレを防止可能です。
材質
本体、ホース/PTFE(フッ素樹脂)、チューブタイプストップコック/PTFE(フッ素樹脂)、ホースタイプストップコック/PVDF(フッ素樹脂)
全長(mm)
1110
タイプ
吐出部ホース仕様
ホース長さ(m)
1.2
吐出量(mL/ストローク)
400
チューブサイズ(mm)
Φ32×950
アズワン品番
3-8181-04