※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Buerkle
Buerkleの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
Buerkleの サンプラー
ディスポサンプラー HDPE製
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(1本)
注文コード
33287048
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ディスポタイプのため、洗浄の手間を省けます。クラス10000のクリーンルーム内で製造されています。
容量(mL)
200
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
長さ(mm)
1000
タイプ
低粘度用
筒径(Φmm)
21
アズワン品番
3-8194-02