※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ディスポサンプラー HDPE製 Buerkle 33287093 - ディスポサンプラー HDPE製 Buerkle 33287093

ディスポサンプラー HDPE製

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20本) 注文コード 33287093 品番 -
参考基準価格(税別)¥62,700 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

ディスポタイプのため、洗浄の手間を省けます。最大100,000mPa・sまでの高粘度のサンプルを採取可能です。クラス10000のクリーンルーム内で製造されています。

容量(mL)100 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 長さ(mm)500 タイプ高粘度用 筒径(Φmm)21 アズワン品番3-8194-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする