※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超小型カップリング PLCDシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33287766 品番 PLCD17006
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

インジェクション成型によるアセタール製のため、耐久性が高く広範囲の流体に使用可能です。

最高使用圧力(MPa)0.84 使用圧力範囲(MPa)真空〜0.84 種別ボディ 材質本体・バルブ/アセタール、ラッチ・外部スプリング・ピン/ステンレス、バルブスプリング/SUS316、Oリング/NBR(ニトリルゴム) 使用温度範囲(℃)-40〜82 適合チューブ内径(inch)3/8 適合チューブ内径(Φmm)9.5 アズワン品番3-9825-03

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33287775
2021-05-05
用途:
バイクのチューニング
メカオンチ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

キャブ交換でタンクコックが当たり、コックを外した代わりに装着。
最初、廉価版を使用しガス漏れして、この商品に交換。作りは断然良い商品です。
ただ、Oリングの素材が、ガソリンに耐久性の高いフッ素系ならなお良いのですけど。
フッ素系Oリングを別で購入して交換しました。

1人が参考にしています
対象商品:
33287775
2020-09-12
用途:
レース用機材

安いが1番。全く問題なく使える。またリピート購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする