クロックス TM シューズ クラシック ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード33287994 品番10001-100_W28
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

軽い履き心地です。防臭性に優れています。

サイズ(cm)28 ホワイト 材質クロスライト樹脂 タイプ穴あきタイプ アズワン品番3-9381-07 洗濯方法丸洗い可 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする