※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
crocs
クロックス TM シューズ クラシック ブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1足
注文コード
33288055
品番
10001-001_B26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
軽い履き心地です。防臭性に優れています。
サイズ(cm)
26
色
ブラック
材質
クロスライト樹脂
アズワン品番
3-9382-05
タイプ
穴あきタイプ
洗濯方法
丸洗い可
靴タイプ
サンダル
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33288055
10001-001_B26
23829268
10001
クラシック
crocs
1足
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました