※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
crocs
crocsの サンダル
crocsの オフィスサンダル
クロックス TM シューズ クラシック ネイビー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
33288107
品番
10001-410_N23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
軽い履き心地です。防臭性に優れています。
サイズ(cm)
23
色
ネイビー
材質
クロスライト樹脂
タイプ
穴あきタイプ
アズワン品番
3-9383-02
洗濯方法
丸洗い可
靴タイプ
サンダル
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33288107
10001-410_N23
23829392
10001
クラシック
crocs
1足
¥
6,498
税込
¥
7,148
注文コードが変更になりました