※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Excel Scientific
Excel Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Excel Scientificの 培養用品
Excel Scientificの マイクロプレート
交換用ロールフィルム マイクロプレート用
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2巻×50枚)
注文コード
33288904
品番
RSMB-2-S
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
多孔タイプのフィルムのため空気やガスを透過します。
仕様
交換用多孔フィルム
種別
多孔フィルムタイプ
材質
疎水性レーヨン
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
滅菌
γ線滅菌済
アズワン品番
3-9120-12