※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Excel Scientific
Excel Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Excel Scientificの 培養用品
Excel Scientificの マイクロプレート
交換用ロールフィルム マイクロプレート用
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2巻×100枚)
注文コード
33288913
品番
RSMSP-2
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
交換用シールプレートフィルム
種別
シールプレートフィルムタイプ
材質
ポリエステル
使用温度範囲(℃)
-40〜+120
滅菌
未滅菌
アズワン品番
3-9120-13