※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Excel Scientific
Excel Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Excel Scientificの 培養用品
Excel Scientificの マイクロプレート
多孔フィルムシール AeraSeal
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2袋×25枚)
注文コード
33289026
品番
BS-25
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
多孔構造の為、細胞やバクテリアの成長に必要なガス・空気・CO2を透過します。ピペットで容易に穴を開けることができます。
仕様
非細胞毒性
材質
疎水性レーヨン・医療グレード接着剤
寸法(mm)
82.6×142.9
温度範囲(℃)
-20〜+80
滅菌
γ線滅菌済
厚さ(μm)
140
アズワン品番
3-9125-02