※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Excel Scientific
Excel Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Excel Scientificの 培養用品
Excel Scientificの マイクロプレート
アルミシールホイル AlmaSeal II
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2袋×25枚)
注文コード
33289044
品番
AFS-25
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
PCRプレートを覆えるよう充分な接着面があり、サンプルの乾燥や蒸発を防ぎます。裏紙から剥がすときに丸まりにくいため、扱いやすいです。
仕様
DNase・RNaseフリー
材質
アルミニウム・アクリル系接着剤
寸法(mm)
82.6×142.9
温度範囲(℃)
-80〜+120
滅菌
γ線滅菌済
厚さ(μm)
38
アズワン品番
3-9126-02