※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCR用保護フィルム eXTReame Seal

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード33289069 品番XTR-100
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの両端にはタブがついており、書き込みが可能です。タブは切り取り線があり、切り離すことが可能です。

仕様DNase・RNaseフリー 材質PET・アクリル系粘着剤 寸法(mm)78.3×140.5 使用温度範囲(℃)-40〜+120 厚さ(μm)50 アズワン品番3-9128-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする