※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リアルタイムPCRプレート用フィルム ThermaSeal RTS

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード33289078 品番TSS-RTQS-50
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

リアルタイムPCRに適したフィルムです。フィルムに埋め込まれたマイクロカプセルの中に接着剤がある圧着タイプのため、接着剤による試料へのコンタミネーションを防ぎます。

付属品フィルムシーリングパドル×1枚 仕様DNase・RNase・核酢酸フリー 材質ポリオレフィン・シリコン系接着剤 寸法(mm)78.6×139.7 使用温度範囲(℃)-70〜+100 滅菌γ線滅菌済 アズワン品番3-9129-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする